621-19XA-10 ハイス付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 10872733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シャンク高さ(mm)19注文コード10872733品番621-19XA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
JIS規格67形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)220全長(mm)220シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)19トラスコ品番816-2021仕様平削溝入質量(g)620刃長(mm)10シャンク径(Φmm)19刃幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする