※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 13mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
JIS規格
15L形
10形
11形
15R形
15L形
13R形
13L形
14R形
14L形
51形
31形
22形
53形
32形
40形
42形
52形
全長(mm)
115
115
150
シャンク長(mm)
115
115
150
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10873546
品番
504-1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
15L形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
115
全長(mm)
115
シャンク幅(mm)
13
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
仕様
右横剣
トラスコ品番
816-1716
質量(g)
115
寸法A(mm)
9
寸法F(mm)
0
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
4.5
JIS呼び
15L形
塗装
黒色塗装