C020-0081048 ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型 マークテック 10876057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(410g×12本)注文コード10876057品番C020-0081048
参考基準価格(税別)¥23,520販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アオタケゾール用の除去剤です。

用途ケガキ剤(除去剤)種別ケガキ剤トラスコ品番120-4183分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする