※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
エコチェック 洗浄液 ER-T 450型
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1箱(385g×12本)
注文コード
10876172
品番
C001-0013212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,720
種別
洗浄液
トラスコ品番
120-4140
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません