曜日別特売
C001-0013060 スーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型 マークテック 10876312

スーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300mL×12本)注文コード10876312品番C001-0013060
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。

用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.6L洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする