曜日別特売
58-530-10 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル 10876845

 

58-530-10 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル 10876845
58-530-10 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル 10876845
58-530-10 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル 10876845
58-530-10 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル 10876845

耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード10876845品番58-530-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

JIS T 8116適合品です。
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。

材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
サイズLLトラスコ品番787-1341ブラック/グリーン質量(g)108規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり機能耐溶剤全長(cm)29.0~31.6中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)25.9アズワン品番64-8379-94滑り止め効果あり耐溶剤性石油系溶剤
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする