※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
キャンディノブボルト M8×15 黒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
10880853
品番
C4-M8X15-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャンディーの形をしたノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0286
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
15
材質(取付部)
SUS