シャープ化学
シャーピーシリコーンS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(330mL×20本)
1箱(330mL×20本)
1本(330mL)
色
ホワイト
クリア
グレー
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(330mL×20本)
注文コード
10881194
品番
SHARPIE-S-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
作業性に優れた一成分系です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
用途
窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-50~150
比重
1.02
伸び(%)
160(23℃)
引張強度(N/mm
2
)
0.82(23℃
タックフリータイム(分)
約10(23℃)
規格
JSIA F ☆☆☆☆
トラスコ品番
816-5947
アズワン品番
64-8292-05
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応