曜日別特売
PT6 ぴタッチ ヨシオ 10881368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ぴタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード10881368品番PT6
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電シートです。
裏面に微小な吸盤を持つ柔らかな新素材で貼り替え可能です。

用途静電気除去にシルバー仕様ミクロ吸盤トラスコ品番852-1658材質ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン幅(mm)82高さ(mm)50質量(g)2奥行(mm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする