SC-70AW ソフトスコッチコーン赤/白 トーグ安全工業 10881456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトスコッチコーン赤/白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード10881456品番SC-70AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途工事現場や駐車場に材質軟質ポリエチレン(PE)デザインライン入り種類スタンダード高さ(mm)700仕様ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)トラスコ品番854-7559幅(mm)380質量(g)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする