曜日別特売
U43T-CL U43Tおとくな45L透明 30枚 日本サニパック 10881912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U43Tおとくな45L透明 30枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード10881912品番U43T-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。

容量(L)45透明厚さ(mm)0.025トラスコ品番135-1012材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)664.1入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)650×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする