※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10883687
品番
903X13X15 (0.13X15MMX10M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニング
色
グレー
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
PTFE
粘着剤
シリコン粘着剤
粘着力
3.74N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60~200
トラスコ品番
816-0206
材質
基材:PTFE
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
41
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
3.74
引張強度(N/10mm)
48.9
注意
※切断にはカッターが必要です。