※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ビッグワン NBG-4012M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
10885412
品番
NBG-4012M
参考基準価格(税別)
¥8,225
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質
スチール
トラスコ品番
749-8659
全長(mm)
50
質量(g)
68
ねじ径
W1/2×M12
二面幅(mm)
19