曜日別特売
H-1208  (5000ボンイリ) ステープル タチカワ 10886146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステープル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(30個)
足長(mm)8
内容量1セット(30個)注文コード10886146品番H-1208 (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
足長(mm)8肩幅(mm)12トラスコ品番828-1031適合機種AH1212材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする