曜日別特売
NBG-3010M ビッグワン NBG-3010M ユニカ 10890793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグワン NBG-3010M

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード10890793品番NBG-3010M
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ビッグワン専用の異径高ナットです。

トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10890793
2020-06-28
用途: ピッチ変換に

現状の既設アンカーと、手持ちのボルトを繋ぐ為に購入しました。
ピッチ変換の長ナットが大量に手に入り満足です。
ボルト挿入具合が横の穴で確認できるのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする