曜日別特売
YO011 単管カバー  トラ模様 エムエフ 10891326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単管カバー トラ模様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(60枚)注文コード10891326品番YO011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
形状パイプ材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ)トラスコ品番785-3882質量(g)39.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする