W-33-CL W-33環境クラブ30L透明 10枚 日本サニパック 10891572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-33-CL W-33環境クラブ30L透明 10枚 日本サニパック 10891572
W-33-CL W-33環境クラブ30L透明 10枚 日本サニパック 10891572

W-33環境クラブ30L透明 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚×60袋)注文コード10891572品番W-33-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

工場で発生するポリエチレンの端材等を再利用しています。
リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます。

容量(L)30透明厚さ(mm)0.03トラスコ品番781-3694材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)181.3寸法(横×縦)(mm)500×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする