※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)13号 200枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
10891597
品番
H13H-HCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
トラスコ品番
755-5008
色
半透明
質量(g)
377.4