曜日別特売
FG-195OMEGA ソフトマスク 50枚入 東京メディカル 10891658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトマスク 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード10891658品番FG-195OMEGA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
形状プリーツ型ホワイト構造2層サイズLひもタイプ耳かけ入数(枚)60トラスコ品番722-2751種別簡易マスク質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする