H165 大型コード止め ニトムズ 10892367

H165 大型コード止め ニトムズ 10892367
H165 大型コード止め ニトムズ 10892367

大型コード止め

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)注文コード10892367品番H165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。

材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系縦(mm)13横(mm)25トラスコ品番486-6282シルバー質量(g)20タイプ大型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10892367
2021-11-12
用途: 電動カーテンの配線処理に
有限会社カネダイ工業

価格も良心的で、使い勝手・接着力もちょうど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする