H11H-HCL 規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)11号 200枚 日本サニパック 10892963

規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)11号 200枚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(200枚)注文コード10892963品番H11H-HCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01幅(mm)200高さ(mm)300トラスコ品番755-4982半透明質量(g)229.2入数(枚)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10892963
2017-12-26
用途: こどもオムツ捨て
サービス業

これはいい。安価でいい。毎回これを買っています。紐で吊り下げられて近いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする