ニトムズ
はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894485
品番
T3951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.35
主な用途
固定用
トラスコ品番
730-8671
質量(g)
41
厚さ
厚手
アズワン品番
64-8711-69
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ