※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
はがせる両面接着シート壁紙用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894512
品番
T3970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
基材
ポリウレタンフォーム
粘着剤
アクリル系粘着剤
トラスコ品番
730-8680
材質
ポリウレタンフォーム、アクリル系粘着剤
質量(g)
7
アズワン品番
64-8711-70
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ