※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×30
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
10895797
品番
KTB4-M10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0377
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
150
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS