※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
10896016
品番
KGB1-M5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
五角形の使いやすいノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0293
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SUS