※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
10896104
品番
KGB1-M6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
五角形の使いやすいノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0302
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS