KGB3-M10X25 Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×25 三星産業貿易 10896357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード10896357品番KGB3-M10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

五角形の使いやすいノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0327材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする