※代表画像
岩田製作所
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
12
8
10
12
15
16
20
25
30
内径d(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
板厚t(mm)
3
2
3
5
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10898685
品番
WM1205-3
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
5
板厚t(mm)
3
材質
S45C
質量(g)
2.2
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード