曜日別特売
GNA1M-100P KURITA グリースニップル A型 丸頭 栗田製作所 10901318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル A型 丸頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
接続口径G1/8
二面幅(mm)10
内容量1袋(100個)注文コード10901318品番GNA1M-100P
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

用途グリースの注油口に。接続口径G1/8タイプA型(ストレート)トラスコ品番556-8391全長(mm)14材質(本体)黄銅製質量(g)380ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)10部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする