※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
KURITA グリースニップル A型 丸頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(100個)
1袋(10個)
接続口径
G1/8
G1/8
G1/4
M6×1.0
二面幅(mm)
10
10
14
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10901327
品番
GNA1M-10P
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途
グリースの注油口に。
接続口径
G1/8
タイプ
A型(ストレート)
トラスコ品番
556-8404
全長(mm)
14
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
38
ねじ長さ(mm)
6
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
10
部材
鋼球・硬鋼線