曜日別特売
GNA2M-100P KURITA グリースニップル A型 丸頭 栗田製作所 10901336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル A型 丸頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
接続口径G1/4
二面幅(mm)14
内容量1袋(100個)注文コード10901336品番GNA2M-100P
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

用途グリースの注油口に。接続口径G1/4タイプA型(ストレート)トラスコ品番556-8510全長(mm)20質量(kg)1材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)9表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)14部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする