曜日別特売
GNA6M10M-10P KURITA グリースニップル A型 丸頭 栗田製作所 10901363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル A型 丸頭

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
接続口径M6×1.0
二面幅(mm)7
内容量1袋(10個)注文コード10901363品番GNA6M10M-10P
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

用途グリースの注油口に。接続口径M6×1.0タイプA型(ストレート)トラスコ品番556-8684全長(mm)12材質(本体)黄銅製質量(g)22ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)7部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする