曜日別特売
GNA3K-10P KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所 10901476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル A型 規格頭

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
接続口径G3/8
二面幅(mm)17
内容量1袋(10個)注文コード10901476品番GNA3K-10P
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

用途グリースの注油口に。接続口径G3/8タイプA型(ストレート)トラスコ品番556-8579全長(mm)24.5ねじ長さ(mm)10.5二面幅(mm)17材質(本体)黄銅製質量(g)240表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

グリースニップル A型 M8ソケットを探していたので購入しました。ホームセンターにはM7ソケットしか置いていませんでした。ニップルは黄銅製なので固着すると苦労するのでM8ソケットがよいです。

対象商品 : 10901476
2023-07-02
用途: プラント設備のグリスアップ
製造業

このサイズは取扱っているところが少ないので、急ぎで欲しかったの時は助かりました。

対象商品 : 10901616
2023-01-04
用途: オールドカーの整備

美麗な外観で、テーパー付きです。高圧でも漏れなし。良品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10901424
2022-09-23
用途: グリス注油するとき

グリスの入りが悪い時はすぐに交換してます。ねじなどの精度も問題ないし見た目もきれいです。

対象商品 : 10901512
2022-01-18
用途: オートバイのスピードメータードライブのグリスアップに
医療・福祉・介護関連業

オートバイのスピードメーターに『Huret(ユーレー)』のドライブが使われていて、このグリスニップル取り付け口がM5サイズです。
10年ほど前にネットで血眼になって探したものの見当たらず、M6のニップルのネジをM5に切り直して取り付けました。
別件でグリス関連の商品を検索していて偶然この商品を見つけました。
本当に感謝しかありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10901555
2021-01-13
用途: 草刈機に使用
農・林・水産業

大変良い品物です。ーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品 : 10901555
2019-11-04
用途: 機械のメンテナンス用の装着
鈴木TM株式会社

先端の平らな部分にくぼみがあるとグリスガンを当て易い。

対象商品 : 10901442
2018-04-10
用途: グリス注入時
サービス業

アメリカ製部品の代替えとして使用。全く問題無く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする