曜日別特売
GNB1NPT-10P KURITA グリースニップル B型 JIS型 栗田製作所 10901652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル B型 JIS型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
接続口径NPT1/8
二面幅(mm)10
内容量1袋(10個)注文コード10901652品番GNB1NPT-10P
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。

用途グリースの注油口に。接続口径NPT1/8タイプB型(67.5°)トラスコ品番556-8927全長(mm)21.5材質(本体)黄銅製質量(g)96ねじ長さ(mm)8表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)10部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10901634
2021-07-26
用途: 機械メンテナンス
個人のお客様

特に問題無し 出来ればもう少し価格が安いならいいですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする