※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
KURITA グリースニップル B型 JIS型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(10個)
1袋(50個)
接続口径
R3/8
R1/8
NPT1/8
R1/4
R3/8
二面幅(mm)
17
10
14
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
10901695
品番
GNB3J-50P
参考基準価格(税別)
¥20,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途
グリースの注油口に。
接続口径
R3/8
タイプ
B型(67.5°)
トラスコ品番
556-9036
全長(mm)
27
質量(kg)
1
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
17
部材
鋼球・硬鋼線