GN-AD2 KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所 10902176

GN-AD2 KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所 10902176
GN-AD2 KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所 10902176

KURITA グリースニップル用アダプタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径M6×0.75
内容量1個注文コード10902176品番GN-AD2
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

別口径からRc1/8への変換継手。

用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。接続口径M6×0.75トラスコ品番556-8781全長(mm)20材質(本体)黄銅製質量(g)9ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10902167
2023-06-12
用途: グリスニップルの変換

入れずらいM6のグリスニップルを1/8に交換及びグリス集中給脂ユニット設置時の銅管接続用に使用しています。
ねじ部の強度がグリスニップルに比べ華奢で、強い力が加えると折れ込み、また、強く締め込むとねじ切れが発生しました。
価格・機能は満足ですが、ねじ込み長さがもう少し長くなり強度アップすると満点です。
ずっと探していた商品でPR不足だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10902185
2023-02-24
用途: 保全
有限会社 かじ徳

他で発注をかけると出荷単位が3個入りパックになるので非常に助かりました。

対象商品 : 10902167
2018-03-21
用途: グリスアップ用
大富士製茶有限会社農・林・水産業

強度が有って使いやすいです、別に問題ないと思います。

対象商品 : 10902176
2017-05-29
用途: 船舶修理
卸売・小売業

使用頻度はそれほど高くないけど、この値段なら持っておいても良いかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする