※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続口径
M6×0.75
M6×1.0
M6×0.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902282
品番
GNB6M75K-S
参考基準価格(税別)
¥756
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途
グリースの注油口に。
接続口径
M6×0.75
タイプ
B型(67.5°)
トラスコ品番
556-9117
全長(mm)
19.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
8.6
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
10