GN-AD2S KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所 10902343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続口径M6×0.75
内容量1個注文コード10902343品番GN-AD2S
参考基準価格(税別)¥1,107販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

別口径からRc1/8への変換継手。

用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。接続口径M6×0.75トラスコ品番556-8790全長(mm)20材質(本体)SUS303質量(g)8.3ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする