曜日別特売
BH1R KURITA ボタンヘッド 栗田製作所 10902517

KURITA ボタンヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径R1/8
二面幅(mm)17
内容量1個注文コード10902517品番BH1R
参考基準価格(税別)¥186販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。

用途グリースの注油作業に。接続口径R1/8タイプボタンヘッドトラスコ品番556-8081全長(mm)19材質(本体)黄銅製質量(g)15.2ねじ長さ(mm)9表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)17部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10902526
2015-03-05
用途: 手動ポンプを使用しての給脂作業
建設業・工事業

規格品ですのでそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする