栗田製作所
KURITA ボタンヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
接続口径
R1/2
G1/8
M12×1.5
R1/8
G1/4
R1/4
G3/8
R3/8
R1/2
二面幅(mm)
22
15
17
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902562
品番
BH4R
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,171
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途
グリースの注油作業に。
接続口径
R1/2
タイプ
ボタンヘッド
トラスコ品番
556-8170
全長(mm)
29
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
59.5
ねじ長さ(mm)
16
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
22
部材
鋼球・硬鋼線