正和
グリスポンプ MHG4形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10903707
品番
MHG41C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
単管方式の自動グリースポンプです。
制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
仕様
レベルスイッチ/油面検知機能無し
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(補給)カートリッジ交換式
最大吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
12[120]
グリス容量
400g
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
稠度
NLGI No.00~1
吐出量(cm
3
)
4.5/5.5(50/60Hz)/min