正和
グリスポンプ MHG4形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10903752
品番
MHG41D2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
単管方式の自動グリースポンプです。
制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
仕様
レベルスイッチ/直流3線式 NPN NC
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(補給)カートリッジ交換式
最大吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
12[120]
グリス容量
400g
吐出口径Rc
1/8
稠度
NLGI No.00~1
吐出量(cm
3
)
4.5/5.5(50/60Hz)/min