PZ0212 パイプバンド PZ 片抑式 正和 10912432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ0212 パイプバンド PZ 片抑式 正和 10912432
PZ0212 パイプバンド PZ 片抑式 正和 10912432
PZ0212 パイプバンド PZ 片抑式 正和 10912432

パイプバンド PZ 片抑式

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法A(mm)24.4
内容量1個注文コード10912432品番PZ0212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57
寸法A(mm)24.4寸法B(mm)16寸法C(mm)11.7寸法R(mm)6寸法t(mm)1.4材質鉄 SS330パイプ径(Φmm)12本数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: アルミパイプの固定に使用
サービス業

自作の八木アンテナを作るため、アルミパイプを固定するために購入しました。使用するパイプに比べ径は大きめですが、その分アルミ箔テープで調整します。

2025-02-07
用途: 自社製装置用
協和工業株式会社製造業

自社製装置の配管支持用に購入しました
即納で安価なのは助かります

対象商品 : 10912396
2020-12-04
用途: 計装配管のサポート
建設業・工事業

片持ちなので強度を心配していましたが実物を見てそれなりの肉厚もあって安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10912387
2019-07-30
用途: パイプラインの固定、いろいろ調べたがΦ8のものが他社では見つからなかった。
株式会社飛鳥電機製作所製造業

Φ8の配管がきっちと固定ができ、価格も安く非常に良かった。

対象商品 : 10912387
2016-04-08
用途: 金型のエアー配管等に使用しています。

小さく、片抑式なので場所を取らず使い勝手が良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする