曜日別特売
PZ1112 パイプバンド PZ 両抑式 正和 10912588

 

PZ1112 パイプバンド PZ 両抑式 正和 10912588
PZ1112 パイプバンド PZ 両抑式 正和 10912588

パイプバンド PZ 両抑式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)12.0
内容量1個注文コード10912588品番PZ1112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45
販売価格(税別)
41
寸法A(mm)12.0寸法B(mm)16寸法C(mm)11.7寸法R(mm)6寸法t(mm)1.4材質鉄 SS330パイプ径(Φmm)12本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする