曜日別特売
PZ156 パイプバンド PZ 両抑式 正和 10912685

PZ156 パイプバンド PZ 両抑式 正和 10912685
PZ156 パイプバンド PZ 両抑式 正和 10912685

パイプバンド PZ 両抑式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)31.0
内容量1個注文コード10912685品番PZ156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44
販売価格(税別)
40
寸法A(mm)31.0寸法B(mm)12寸法C(mm)6寸法R(mm)3寸法t(mm)1.0材質鉄 SS330パイプ径(Φmm)6本数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする