正和
パイプバンド PZ 両抑式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
43.4
8.0
10.0
12.0
16.4
20.4
24.4
24.6
30.6
36.6
16.8
24.8
21.0
31.0
25.2
37.2
29.4
43.4
33.6
49.6
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912728
品番
PZ176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43.4
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法R(mm)
3
寸法t(mm)
1.0
材質
鉄 SS330
パイプ径(Φmm)
6
本数
7