曜日別特売
PZ554 パイプバンド PZ 懸垂式 正和 10912843

パイプバンド PZ 懸垂式

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)21.0
内容量1個注文コード10912843品番PZ554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46
販売価格(税別)
42
材質鉄 SS330寸法A(mm)21.0寸法t(mm)0.8寸法B(mm)10寸法C(mm)4パイプ径(Φmm)4本数5寸法R(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: メッシュパネル固定

細かい部品ですが、着色の上フェンスパネルの固定に使用しましたが問題なく使用できています
イレギュラーな使用法のため数量確定が難しく、都度追加作成となり時間を要したのが少々残念
丁寧に1ケづつ袋に入っているのも多数使用する際には手間となりました

対象商品 : 10912773
2020-11-17
用途: 細いホースの壁付

こんな金具、ホームセンターで見つけるのは困難です。
ネットでポチるだけで買えてしまうなんて素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする