曜日別特売
-5×100 Gグリップドライバー990 ベッセル 10920875

 

-5×100 Gグリップドライバー990 ベッセル 10920875
-5×100 Gグリップドライバー990 ベッセル 10920875
-5×100 Gグリップドライバー990 ベッセル 10920875
-5×100 Gグリップドライバー990 ベッセル 10920875
-5×100 Gグリップドライバー990 ベッセル 10920875

Gグリップドライバー990

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10920875品番-5×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃先はブラックポイント加工。ネジにガタつきなくフィット。
マイナスの刃先は奥まった箇所にも引っかかりのないストレートタイプ。

先端形状マイナス先端サイズ5×0.8mm軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂トラスコ品番319-6801軸径(Φmm)5全長(mm)215質量(g)105種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)30、38本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10920848
2022-01-22
用途: フィルムカメラの分解・修理
その他業種

同じシリーズの+ドライバはしっかりしていて最高に使いやすいが、ードライバはすぐに先端が割れてしまって使用に耐えなくなる。

対象商品 : 10920832
2021-06-09
用途: ノートPCの分解用に
サービス業

既に精密ドライバーセットを所有していしたが、固いネジには柄が細いドライバーではネジを舐めてしまい困っていました。試しに柄がしっかりしているこちらを購入、早速使いましたが、何の力もかけずに簡単にネジが回り感動です。
ただ、ノートPCに使ったのでここまでの長さは不要で、保管もかさばります。もっと短いタイプがあるといいですね。

対象商品 : 10920814
2020-11-13
用途: カメラメンテナンス等
有限会社奈良木燃料店卸売・小売業

中々外しづらいネジもスッキリ取ることができました。

対象商品 : 10920875
2018-08-05
用途: バネクランプの端子台に

バネクランプの端子台には、ストレート軸(横に出っ張りが無い)で、先端のテーパーがなだらかな(説明が難しいです)マイナスドライバーが必要です。3㎜軸までは普通にホームセンターで手に入るのですが、4㎜・5㎜となるとまずお店には置いてありません。モノタロさん
で、探していた物が見つかりハッピーです。

対象商品 : 10920832
2020-02-04
用途: 弱電機器の組立て等
結城設計

使い辛い。購入して失敗。唯一、転がらないのが良い。

対象商品 : 10920823
2017-06-02
用途: 農機具メンテナンス
JA和田給油所

チェンソーのLHネジの調整には、手元が安定していて最適です。

対象商品 : 10920857
2016-06-06
用途: メンテナンス時
サービス業

+2を購入しましたが、この大きさになるとグリップが足りないような気がします。
同社のボールグリップドライバーが名作なだけに、予備として使います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10920814
2015-09-03
用途: ノートパソコンの分解修理
卸売・小売業

さすがベッセル!!
先が精密しかも焼入れが強いのか強固です。他のドライバーの数倍の耐久力!
グリップは機能的かつ実用的。太いので楽に力が入る、赤い所が回転するので押し付けて回す事も可能。
ネジボンドで止めたネジでも、ネジの頭をつぶす事無く回す事が出来、しかも耐久性抜群!
モノタロウで買えば価格も安価。今までは倍の値段で買っていたのに。。。
00のドライバーで、これに勝る物は出てこないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする