曜日別特売
- パワーストリームコンク 花王 10922555

パワーストリームコンク

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(18L)
内容量1本(18L)注文コード10922555品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洗浄力を大幅アップ!汚れをぐんぐん落とす
泡持ちが良く、洗浄力が持続する
素早くすすげて、洗い上がりスッキリ
植物系洗浄成分AG配合

用途
野菜・果物・食器・調理用具用
使用場所厨房成分界面活性剤(44%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸カリウム)、泡調整剤繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず6倍以上に希釈してからお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922485
2018-12-07
用途: 油汚れ フライヤーカゴなど
飲食業

以前の職場で使用していました。
油汚れはとにかく落ちる。
希釈して使用するため、コスパは高いかと。
市販の家庭用洗剤(有名メーカー)がどんなに油汚れに強いといっても、やはり限界があります。
二度洗いしないとなかな落ちない。
でもこれなら一度で落ちるため、経済的。
これからもリピートします。

対象商品 : 10922485
2017-06-15
用途: 食肉加工現場での洗い物
農・林・水産業

しつこい食肉の脂もスッキリ落とせ、泡切れもとてもいいので、何度もリピートしています。

対象商品 : 10922485
2015-04-09
用途: バレル研磨
Mete&Yunde

本来は厨房用洗剤なのですが洗浄力が強く汚れの再付着が少ないので黒ずみやすいチタンもすっきり磨きあがる。コンパウンドいろいろ試したんですがこれがいちばん明るく仕上がった。(遠心バレル、セラミックメディア、光沢研磨にて。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする