曜日別特売
- トイレクイックル つめかえ用120枚 花王 10922835

トイレクイックル つめかえ用120枚

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10枚×12袋)注文コード10922835品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

●たっぷりの洗浄液で、便器から床まで汚れをスッキリ落とせるトイレ用お掃除シートです。
●厚手で丈夫なので、汚れが手につかず、安心してお掃除できます。
●除菌・抗菌※1に加え、ウイルス除去※2も。
●使用後はそのままトイレに流せます。
●すっきりとしたミントの香り。
※1すべての菌を除菌・抗菌するわけではありません。
※2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
●便器、便座、タンク、床、壁など、トイレ内のふきそうじに。
●温水洗浄便座/暖房便座にも使えます。
香りミントの香りシートサイズ(mm)310×245成分界面活性剤、グリコールエーテル、安定剤、除菌剤種別詰替用シリーズクイックル液性弱酸性使用場所トイレ商品タイプ詰替用
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。
※水性ペンキやうるし、ニス塗、ワックスの塗装面、白木、桐、ガラス面などには使わない。
※壁紙はシミになる場合があるので、目立たない部分でためしぶきしてから使う。
※つまりを避けるため、1枚ずつ流す。
※流さない時は「燃やせるごみ」として出す。
※火気の近く、日の当たる所および高温になる所に置かない。
※乾燥を防ぎ、品質を保持するため、必ず「トイレクイックル」シリーズの本体容器につめかえて、容器のフタの手前をパチンと音がなるまで閉める。
※つめかえる時は、シートを内袋に入れたまま本体容器へつめかえる。"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922835-31037633-- トイレクイックル つめかえ用120枚 花王 31037633トイレクイックル つめかえ用120枚花王1箱(10枚×12袋)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: トイレ掃除
教育・研究機関

使いやすいです。においもよいです。半分に切って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31037633
2025-11-20
用途: 日常使用
建設業・工事業

よく使うのでリピート
トイレ掃除の必需品で
助かっています

2025-02-26
用途: 事務所掃除
卸売・小売業

厚手で半分に切れ使いやすく、汚れ落ちもよくトイレ掃除にも必須アイテムです。

2024-10-28
用途: 清掃用
製造業

トイレ掃除に使用しております。
厚手のため使いやすいです。
汚れがひどいときも力を入れてこすると落ちます。
使い勝手が良いので助かっています。

2024-10-24
用途: 会社のトイレ
建設業・工事業

わが社は男性がこのトイレクイックルを使用してといれ掃除を毎日してくれますのでとてもきれいです。
もさもさしないのでgoodらしいです。

対象商品 : 31037633
2024-08-14
用途: 社員トイレの清掃用に使用。
善光寺白馬電鉄株式会社運輸・通信業

汚れに気づいたとき、サッと掃除できるので、重宝しています。
次にトイレを使った人が気持ち良く用を足せますね。

対象商品 : 31037633
2024-07-29
用途: トイレの掃除
建設業・工事業

破れにくいのでいつもこの商品を利用しています。
半分に切り分けるときもきちんとミシン目通りにきれてくれるのでストレスがないです。

対象商品 : 31037633
2024-10-30
用途: トイレ掃除
中原製袋製造業

トイレ掃除はやはりこの商品。他社製品は破れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする